Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55049 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 3/4 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GZE 1DBZ9

KEO 55049 Havşa 6 Ağız 90 Derece 3/4 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GZE Model: 55049Çapraz Referans: 1DBZ9
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
€46.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı3 / 4 "
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı90 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı6
Uzunluk2.625 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıDahil Edilen AçıUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuTipÜcret
KEO 55042 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 1/4 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GZA 1DBZ5 550421 / 4 "90 Derece1.5 "1 / 4 "-Tek uçlu€14.49
KEO 55044 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 3/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GZB 1DBZ6 550443 / 8 "90 Derece1.75 "1 / 4 "7 / 8 "Tek uçlu€19.44
KEO 55045 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 1/2 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GZC 1DBZ7 550451 / 2 "90 Derece2"1 / 4 "1 / 2 "Tek uçlu€23.34
KEO 55047 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 5/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GZD 1DBZ8 550475 / 8 "90 Derece2.25 "1 / 4 "1"Tek uçlu€33.29
KEO 55051 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 1 İnç Hss | AB2JKA 1MBY7 550511"90 Derece2.75 "1 / 2 "1.25 "Tek uçlu€71.58
KEO 55040 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 1/8 Hss | AD7QDT 4FWK1 550401 / 8 "90 Derece1.25 "1 / 8 "-Tek uçlu€15.59
KEO 55041 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 3/16 Hss | AD7QDU 4FWK2 550413 / 16 "90 Derece1.375 "3 / 16 "-Tek uçlu€14.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55049 Havşa 6 Ağız 90 Derece 3/4 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız
€46.23 / Adet