Keo 55102 | Havşa 6 Kanallı 120 Derece 1/4 Hss | 4fuy5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55102 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 1/4 Hss | AD7PRB 4FUY5

KEO 55102 Havşa 6 Kanallı 120 Derece 1/4 Hss

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PRB Model: 55102Çapraz Referans: 4FUY5
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
€14.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı1 / 4 "
BitişSiyah oksid
Dahil Edilen Açı120 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı6
Uzunluk1.5 "
Şaft Dia.1 / 4 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55100 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 1/8 Hss | AD7PQZ 4FUY3 551001 / 8 "Siyah oksid1.25 "1 / 8 "-€14.45
KEO 55101 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 3/16 Hss | AD7PRA 4FUY4 551013 / 16 "Siyah oksid1.375 "3 / 16 "-€14.56
KEO 55103 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 5/16 Hss | AD7PRC 4FUY6 551035 / 16 "Siyah oksid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.31
KEO 55104 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 3/8 Hss | AD7PRD 4FUY7 551043 / 8 "Siyah oksid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.11
KEO 55105 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 1/2 Hss | AD7PRE 4FUY8 551051 / 2 "Siyah oksid2"1 / 4 "1"€22.88
KEO 55106 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 1/2 Hss | AD7PRF 4FUY9 551061 / 2 "Siyah oksid2"3 / 8 "1"€22.47
KEO 55107 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 5/8 Hss | AD7PRG 4FUZ1 551075 / 8 "Siyah oksid2.25 "1 / 4 "1"€32.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55102 Havşa 6 Kanallı 120 Derece 1/4 Hss
€14.96 / Adet