Keo 55203 | Havşa Yakın Geçmeli Boyut #5 Kobalt | 2rtl4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55203 Düz Düz Beden # 5 Kobalt | AC3DLW 2RTL4

KEO 55203 Havşa Yakın Geçmeli Boyut #5 Kobalt

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3DLW Model: 55203Çapraz Referans: 2RTL4
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
€74.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz havşa
Delik Dia.0.205 "
MalzemeKobalt Çelik
Flüt Sayısı3
Uzunluk3"
Pilot Çapı0.125 In.
Pilot Boyu3/16 inç
Vida Boyutu#5
Vida tipiSocket Head Cap Vidalar
Şaft Dia.3 / 16 "
stilNominal / Yakın Uyum
TipYerleşik Pilot

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.UzunlukVida BoyutuŞaft Dia.Ücret
KEO 55200 Düz Düz Beden # 4 Kobalt | AC3DLT 2RTL1 552000.186 "3"#45 / 32 "€66.28
KEO 55206 Düz Düz Beden # 6 Kobalt | AC3DLZ 2RTL7 552060.228 "3"#67 / 32 "€81.22
KEO 55209 Düz Düz Beden # 8 Kobalt | AC3DMC 2RTN1 552090.272 "3"#81 / 4 "€81.41
KEO 55215 Düz Düz Düz Boy 1/4 Kobalt | AC3DMJ 2RTN7 552150.382 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "€96.98
KEO 55218 Düz Düz Beden 5/16 Kobalt | AC3DMM 2RTP1 552180.475 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "€94.41
KEO 55221 Düz Düz Boy 3/8 Kobalt | AC3DMQ 2RTP4 552210.572 "5"3 / 8 "1 / 2 "€108.98
KEO 55227 Düz Düz Boy 1/2 Kobalt | AC3DMX 2RTR1 552270.757 "5"1 / 2 "1 / 2 "€137.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55203 Havşa Yakın Geçmeli Boyut #5 Kobalt
€74.93 / Adet