Keo 55214 | Havşa 1/32 Açıklık Boyutu #10 Kobalt | 2rtn6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55214 Düz Havşa 1/32 Açıklık Ölçüsü # 10 Kobalt | AC3DMH 2RTN6

KEO 55214 Havşa 1/32 Boşluk Boyutu #10 Kobalt

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3DMH Model: 55214Çapraz Referans: 2RTN6
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
€82.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz havşa
Delik Dia.0.346 "
MalzemeKobalt Çelik
Flüt Sayısı3
Uzunluk4.5 "
Pilot Çapı0.221 In.
Pilot Boyu9/32 inç
Vida Boyutu#10
Vida tipiSocket Head Cap Vidalar
Şaft Dia.9 / 32 "
stil1/32 "Açıklık
TipYerleşik Pilot

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.UzunlukVida BoyutuŞaft Dia.Ücret
KEO 55202 Düz Havşa 1/32 Açıklık Ölçüsü # 4 Kobalt | AC3DLV 2RTL3 552020.217 "3"#45 / 32 "€66.96
KEO 55205 Düz Havşa 1/32 Açıklık Ölçüsü # 5 Kobalt | AC3DLY 2RTL6 552050.237 "3"#53 / 16 "€77.77
KEO 55208 Düz Havşa 1/32 Açıklık Ölçüsü # 6 Kobalt | AC3DMB 2RTL9 552080.26 "3"#67 / 32 "€80.69
KEO 55211 Düz Havşa 1/32 Açıklık Ölçüsü # 8 Kobalt | AC3DME 2RTN3 552110.304 "3"#81 / 4 "€76.47
KEO 55217 Düz Havşa 1/32 Açıklık Ölçüsü 1/4 Kobalt | AC3DML 2RTN9 552170.414 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "€88.50
KEO 55220 Düz Havşa 1/32 Açıklık Ölçüsü 5/16 Kobalt | AC3DMP 2RTP3 552200.507 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "€93.31
KEO 55223 Düz Havşa 1/32 Açıklık Ölçüsü 3/8 Kobalt | AC3DMT 2RTP6 552230.604 "5"3 / 8 "1 / 2 "€101.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55214 Havşa 1/32 Boşluk Boyutu #10 Kobalt
€82.53 / Adet