Keo 55219 | Havşa 1/64 Açıklık Boyutu 5/16 Kobalt | 2rtp2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55219 Düz Havşa 1/64 Açıklık Ölçüsü 5/16 Kobalt | AC3DMN 2RTP2

KEO 55219 Havşa 1/64 Boşluk Ebadı 5/16 Kobalt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3DMN Model: 55219Çapraz Referans: 2RTP2
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
€91.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz havşa
Delik Dia.0.491 "
MalzemeKobalt Çelik
Flüt Sayısı3
Uzunluk4.5 "
Pilot Çapı0.328 In.
Pilot Boyu3/8 inç
Vida Boyutu5 / 16 "
Vida tipiSocket Head Cap Vidalar
Şaft Dia.3 / 8 "
stil1/64 "Açıklık
TipYerleşik Pilot

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.UzunlukVida BoyutuŞaft Dia.Ücret
KEO 55201 Düz Havşa 1/64 Açıklık Ölçüsü # 4 Kobalt | AC3DLU 2RTL2 552010.202 "3"#45 / 32 "€69.90
KEO 55204 Düz Havşa 1/64 Açıklık Ölçüsü # 5 Kobalt | AC3DLX 2RTL5 552040.221 "3"#53 / 16 "€71.78
KEO 55207 Düz Havşa 1/64 Açıklık Ölçüsü # 6 Kobalt | AC3DMA 2RTL8 552070.244 "3"#67 / 32 "€78.28
KEO 55210 Düz Havşa 1/64 Açıklık Ölçüsü # 8 Kobalt | AC3DMD 2RTN2 552100.288 "3"#81 / 4 "€84.56
KEO 55213 Düz Havşa 1/64 Açıklık Ölçüsü # 10 Kobalt | AC3DMG 2RTN5 552130.33 "4.5 "#109 / 32 "€118.56
KEO 55222 Düz Havşa 1/64 Açıklık Ölçüsü 3/8 Kobalt | AC3DMR 2RTP5 552220.588 "5"3 / 8 "1 / 2 "€130.65
KEO 55225 Düz Havşa 1/64 Açıklık Ölçüsü 7/16 Kobalt | AC3DMV 2RTP8 552250.679 "5"7 / 16 "1 / 2 "€126.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55219 Havşa 1/64 Boşluk Ebadı 5/16 Kobalt
€91.77 / Adet