<span Class='notranslate'>Keo </span> 55319 | Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 2 Inch Cobalt | 3ypl4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55319 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 2 Inch Cobalt | AD3EWR 3YPL4

KEO 55319 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 82 Derece 2 İnç Kobalt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3EWR Model: 55319Çapraz Referans: 3YPL4
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
€485.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merkez Oyucu
Vücut Çapı2"
BitişParlak
Dahil Edilen Açı82 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı3
Uzunluk3.75 "
Şaft Dia.3 / 4 "
Sap Uzunluğu3 / 4 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55310 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 82 Derece 1/4 Kobalt | AD3EWG 3YPK4 553101 / 4 "Parlak1.5 "1 / 4 "-€15.26
KEO 55311 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 82 Derece 3/8 Kobalt | AD3EWH 3YPK5 553113 / 8 "Parlak1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.71
KEO 55312 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 82 Derece 1/2 Kobalt | AD3EWJ 3YPK6 553121 / 2 "Parlak2"1 / 4 "1"€26.67
KEO 55313 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 82 Derece 5/8 Kobalt | AD3EWK 3YPK7 553135 / 8 "Parlak2.25 "3 / 8 "1"€34.94
KEO 55314 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 82 Derece 3/4 Kobalt | AD3EWL 3YPK8 553143 / 4 "Parlak2.625 "1 / 2 "1.25 "€54.63
KEO 55315 Merkez Oyucu 3 Yivli 82 Derece 1 İnç Kobalt | AD3EWM 3YPK9 553151"Parlak2.75 "1 / 2 "1.25 "€82.44
KEO 55316 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 82 Derece 1 1/4 Kobalt | AD3EWN 3YPL1 553161-1 / 4 "Parlak2.75 "1 / 2 "1.25 "€195.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55319 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 82 Derece 2 İnç Kobalt
€485.39 / Adet