Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55328 Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1 3/4 Cobalt | AD3EXM 3YPP5

KEO 55328 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 90 Derece 1 3/4 Kobalt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3EXM Model: 55328Çapraz Referans: 3YPP5
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
€367.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merkez Oyucu
Vücut Çapı1-3 / 4 "
BitişParlak
Dahil Edilen Açı90 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı3
Uzunluk3.5 "
Şaft Dia.3 / 4 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)4.45
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)4.45
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıDahil Edilen Açı+Flüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55320 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 90 Derece 1/4 Kobalt | AD3EXD 3YPN6 553201 / 4 "90 DereceMerkez Oyucu31.5 "1 / 4 "-€19.83
KEO 55321 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 90 Derece 3/8 Kobalt | AD3EXE 3YPN7 553213 / 8 "90 DereceMerkez Oyucu31.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.46
KEO 55322 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 90 Derece 1/2 Kobalt | AD3EXF 3YPN8 553221 / 2 "90 DereceMerkez Oyucu32"1 / 4 "1"€26.76
KEO 55323 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 90 Derece 5/8 Kobalt | AD3EXG 3YPN9 553235 / 8 "90 DereceMerkez Oyucu32.25 "3 / 8 "1"€37.13
KEO 55324 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 90 Derece 3/4 Kobalt | AD3EXH 3YPP1 553243 / 4 "90 DereceMerkez Oyucu32.625 "1 / 2 "1.25 "€52.43
KEO 55325 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 90 Derece 1 İnç Kobalt | AD3EXJ 3YPP2 553251"90 DereceMerkez Oyucu32.75 "1 / 2 "1.25 "€85.19
KEO 55326 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 90 Derece 1 1/4 Kobalt | AD3EXK 3YPP3 553261-1 / 4 "90 DereceMerkez Oyucu32.75 "1 / 2 "1.25 "€198.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55328 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 90 Derece 1 3/4 Kobalt
€367.72 / Adet