Keo 55337-teneke | Merkezi Rayba 3 Flüt 100 Derece 1 1/2 Co Kalay | 3ypu7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55337-TiN Merkezi Rayba 3 Kanallı 100 Derece 1 1/2 Co Kalay | AD3EYU 3YPU7

KEO 55337-TiN Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 1 1/2 Co Kalay

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3EYU Modeli: 55337-TiNÇapraz Referans: 3YPU7
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
€353.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merkez Oyucu
Vücut Çapı1-1 / 2 "
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı100 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı3
Uzunluk3.25 "
Şaft Dia.3 / 4 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55330 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 1/4 Kobalt | AD3EYA 3YPR8 553301 / 4 "Parlak1.5 "1 / 4 "-€18.98
KEO 55331 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 3/8 Kobalt | AD3EYB 3YPR9 553313 / 8 "Parlak1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.99
KEO 55332 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 1/2 Kobalt | AD3EYC 3YPT1 553321 / 2 "Parlak2"1 / 4 "1"€26.08
KEO 55333 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 5/8 Kobalt | AD3EYD 3YPT2 553335 / 8 "Parlak2.25 "3 / 8 "1"€34.91
KEO 55334 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 3/4 Kobalt | AD3EYE 3YPT3 553343 / 4 "Parlak2.625 "1 / 2 "1.25 "€49.89
KEO 55335 Merkez Oyucu 3 Yivli 100 Derece 1 İnç Kobalt | AD3EYF 3YPT4 553351"Parlak2.75 "1 / 2 "1.25 "€79.91
KEO 55336 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 1 1/4 Kobalt | AD3EYG 3YPT5 553361-1 / 4 "Parlak2.75 "1 / 2 "1.25 "€187.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55337-TiN Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 1 1/2 Co Kalay
€353.71 / Adet