Keo 55354-teneke | Merkezi Rayba 3 Flüt 120 Derece 3/4 Co Kalay | 3ypy8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55354-TiN Merkezi Rayba 3 Kanallı 120 Derece 3/4 Co Kalay | AD3FAJ 3YPY8

KEO 55354-TiN Merkez Oyucu 3 Ağızlı 120 Derece 3/4 Co Teneke

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3FAJ Modeli: 55354-TiNÇapraz Referans: 3YPY8
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
€66.61 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merkez Oyucu
Vücut Çapı3 / 4 "
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı120 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı3
Uzunluk2.625 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)6.68
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55350 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 120 Derece 1/4 Kobalt | AD3EZU 3YPX3 553501 / 4 "Parlak1.5 "1 / 4 "-€14.40
KEO 55351 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 120 Derece 3/8 Kobalt | AD3EZV 3YPX4 553513 / 8 "Parlak1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.80
KEO 55352 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 120 Derece 1/2 Kobalt | AD3EZW 3YPX5 553521 / 2 "Parlak2"1 / 4 "1"€19.95
KEO 55353 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 120 Derece 5/8 Kobalt | AD3EZX 3YPX6 553535 / 8 "Parlak2.25 "3 / 8 "1"€34.18
KEO 55354 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 120 Derece 3/4 Kobalt | AD3EZY 3YPX7 553543 / 4 "Parlak2.625 "1 / 2 "1.25 "€52.32
KEO 55355 Merkez Oyucu 3 Yivli 120 Derece 1 İnç Kobalt | AD3EZZ 3YPX8 553551"Parlak2.75 "1 / 2 "1.25 "€78.89
KEO 55356 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 120 Derece 1 1/4 Kobalt | AD3FAA 3YPX9 553561-1 / 4 "Parlak2.75 "1 / 2 "1.25 "€194.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55354-TiN Merkez Oyucu 3 Ağızlı 120 Derece 3/4 Co Teneke
€66.61 / Adet