<span Class='notranslate'>Keo </span> 55377-tin | Center Reamer 4 Flutes 82 Degree 2 Inch Co Tin | 3yrf5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55377-TiN Merkez Raybası 4 Ağızlı 82 Derece 2 İnç Co Kalay | AD3FCP 3YRF5

KEO 55377-TiN Merkez Oyucu 4 Ağızlı 82 Derece 2 İnç Co Teneke

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3FCP Modeli: 55377-TiNÇapraz Referans: 3YRF5
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
€483.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merkez Oyucu
Vücut Çapı2"
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı82 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı4
Uzunluk3.25 "
Şaft Dia.3 / 4 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.42
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)8.48
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Ücret
KEO 55374 Merkez Oyucu 4 Ağızlı 82 Derece 1 1/4 Kobalt | AD3FCG 3YRE7 553741-1 / 4 "Parlak2.75 "1 / 2 "€169.27
KEO 55375 Merkez Oyucu 4 Ağızlı 82 Derece 1 1/2 Kobalt | AD3FCH 3YRE8 553751-1 / 2 "Parlak2.875 "3 / 4 "€222.51
KEO 55376 Merkez Oyucu 4 Ağızlı 82 Derece 1 3/4 Kobalt | AD3FCJ 3YRE9 553761-3 / 4 "Parlak3"3 / 4 "€291.34
KEO 55377 Merkez Oyucu 4 Ağızlı 82 Derece 2 İnç Kobalt | AD3FCK 3YRF1 553772"Parlak3.25 "3 / 4 "€396.23
KEO 55374-TiN Merkez Raybası 4 Ağızlı 82 Derece 1 1/4 Co Kalay | AD3FCL 3YRF2 55374-Kalay1-1 / 4 "Teneke2.75 "1 / 2 "€200.04
KEO 55375-TiN Merkez Rayba 4 Ağızlı 82 Derece 1 1/2 Co Kalay | AD3FCM 3YRF3 55375-Kalay1-1 / 2 "Teneke2.875 "3 / 4 "€273.74
KEO 55376-TiN Merkez Rayba 4 Ağızlı 82 Derece 1 3/4 Co Kalay | AD3FCN 3YRF4 55376-Kalay1-3 / 4 "Teneke3"3 / 4 "€351.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55377-TiN Merkez Oyucu 4 Ağızlı 82 Derece 2 İnç Co Teneke
€483.96 / Adet