Keo 55457 | Havşa 1 Flüt 110 Derece 1 1/2 Kobalt | 3zuc1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55457 Havşa 1 Yivli 110 Derece 1 1/2 Kobalt | AD3KGM 3ZUC1

KEO 55457 Havşa 1 Yivli 110 Derece 1 1/2 Kobalt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3KGM Model: 55457Çapraz Referans: 3ZUC1
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
€189.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı1-1 / 2 "
BitişParlak
Dahil Edilen Açı110 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı1
Uzunluk2/78 "
Şaft Dia.3 / 4 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)4.45
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)4.45
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55448 Havşa 1 Kanal 110 Derece 1/8 Kobalt | AD3KGC 3ZUA1 554481 / 8 "Parlak1.25 "1 / 8 "-€12.40
KEO 55449 Havşa başlı 1 Kanallı 110 Derece 3/16 Kobalt | AD3KGD 3ZUA2 554493 / 16 "Parlak1.375 "3 / 16 "-€12.72
KEO 55450 Havşa 1 Ağız 110 Derece 1/4 Kobalt | AD3KGE 3ZUA3 554501 / 4 "Parlak1.5 "1 / 4 "-€16.87
KEO 55451 Havşa 1 Kanal 110 Derece 3/8 Kobalt | AD3KGF 3ZUA4 554513 / 8 "Parlak1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.55
KEO 55452 Havşa 1 Ağız 110 Derece 1/2 Kobalt | AD3KGG 3ZUA5 554521 / 2 "Parlak2"1 / 4 "1"€24.40
KEO 55453 Havşa 1 Ağız 110 Derece 5/8 Kobalt | AD3KGH 3ZUA6 554535 / 8 "Parlak2.25 "3 / 8 "1"€32.87
KEO 55454 Havşa 1 Kanal 110 Derece 3/4 Kobalt | AD3KGJ 3ZUA7 554543 / 4 "Parlak2.625 "1 / 2 "1.25 "€54.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55457 Havşa 1 Yivli 110 Derece 1 1/2 Kobalt
€189.42 / Adet