Keo 55524 | Havşa 6 Flüt 82 Derece 3/8 Kobalt | 3zun5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55524 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 3/8 Kobalt | AD3KLE 3ZUN5

KEO 55524 Havşa 6 Kanallı 82 Derece 3/8 Kobalt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3KLE Model: 55524Çapraz Referans: 3ZUN5
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
€21.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı3 / 8 "
BitişParlak
Dahil Edilen Açı82 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı6
Uzunluk1.75 "
Şaft Dia.1 / 4 "
Sap Uzunluğu7 / 8 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55520 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 1/8 Kobalt | AD3KLA 3ZUN1 555201 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€15.29
KEO 55521 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 3/16 Kobalt | AD3KLB 3ZUN2 555213 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€18.14
KEO 55522 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 1/4 Kobalt | AD3KLC 3ZUN3 555221 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€17.19
KEO 55523 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 5/16 Kobalt | AD3KLD 3ZUN4 555235 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.37
KEO 55525 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 1/2 Kobalt | AD3KLF 3ZUN6 555251 / 2 "2"1 / 4 "1"€27.05
KEO 55526 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 1/2 Kobalt | AD3KLG 3ZUN7 555261 / 2 "2"3 / 8 "1"€26.43
KEO 55527 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 5/8 Kobalt | AD3KLH 3ZUN8 555275 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€37.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55524 Havşa 6 Kanallı 82 Derece 3/8 Kobalt
€21.67 / Adet