<span Class='notranslate'>Keo </span> 55548 | Countersink, 6 Flute, 90 Degree, 5/8", Cobalt | 3zwz6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55548 Countersink, 6 Flute, 90 Degree, 5/8, Cobalt | AD3KQK 3ZWZ6

KEO 55548 Countersink, 6 Flute, 90 Degree, 5/8", Cobalt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3KQK Model: 55548Çapraz Referans: 3ZWZ6
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
€39.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı5 / 8 "
BitişParlak
Dahil Edilen Açı90 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı6
Uzunluk2.25 "
Şaft Dia.3 / 8 "
Sap Uzunluğu1"
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55540 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 1/8 Kobalt | AD3KQB 3ZWX7 555401 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€14.71
KEO 55541 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 3/16 Kobalt | AD3KQC 3ZWX9 555413 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€17.01
KEO 55542 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 1/4 Kobalt | AD3KQD 3ZWY2 555421 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€16.85
KEO 55543 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 5/16 Kobalt | AD3KQE 3ZWY5 555435 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.51
KEO 55544 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 3/8 Kobalt | AD3KQF 3ZWY7 555443 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.31
KEO 55545 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 1/2 Kobalt | AD3KQG 3ZWY9 555451 / 2 "2"1 / 4 "1"€27.04
KEO 55546 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 1/2 Kobalt | AD3KQH 3ZWZ2 555461 / 2 "2"3 / 8 "1"€26.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55548 Countersink, 6 Flute, 90 Degree, 5/8", Cobalt
€39.87 / Adet