Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55550-TiN Havşa Açıcı 6 Ağızlı 90 Derece 7/8 Kobalt Kalay | AD3KRJ 3ZXD1

KEO 55550-TiN Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 7/8 Kobalt Kalay

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3KRJ Modeli: 55550-TiNÇapraz Referans: 3ZXD1
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
€94.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı7 / 8 "
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı90 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı6
Uzunluk2.75 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.24
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)2.24
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55540-TiN Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 1/8 Kobalt Kalay | AD3KQY 3ZXA9 55540-Kalay1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€17.40
KEO 55541-TiN Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 3/16 Kobalt Kalay | AD3KQZ 3ZXC1 55541-Kalay3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€18.80
KEO 55542-TiN Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 1/4 Kobalt Kalay | AD3KRA 3ZXC2 55542-Kalay1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€20.71
KEO 55543-TiN Havşa Açma 6 Ağızlı 90 Derece 5/16 Kobalt Kalay | AD3KRB 3ZXC3 55543-Kalay5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€23.89
KEO 55544-TiN Havşa Açıcı 6 Ağızlı 90 Derece 3/8 Kobalt Kalay | AD3KRC 3ZXC4 55544-Kalay3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.79
KEO 55545-TiN Havşa Açıcı 6 Ağızlı 90 Derece 1/2 Kobalt Kalay | AD3KRD 3ZXC5 55545-Kalay1 / 2 "2"1 / 4 "1"€34.28
KEO 55546-TiN Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 1/2 Kobalt Kalay | AD3KRE 3ZXC6 55546-Kalay1 / 2 "2"3 / 8 "1"€34.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55550-TiN Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 7/8 Kobalt Kalay
€94.79 / Adet