<span Class='notranslate'>Keo </span> 55570 | Countersink 6 Flutes 100 Degree 7/8 Cobalt | 3zxf1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55570 Countersink 6 Flutes 100 Degree 7/8 Cobalt | AD3KTD 3ZXF1

KEO 55570 Havşa 6 Kanallı 100 Derece 7/8 Kobalt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3KTD Model: 55570Çapraz Referans: 3ZXF1
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
€69.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı7 / 8 "
BitişParlak
Dahil Edilen Açı100 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı6
Uzunluk2.75 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.24
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)2.24
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55560 Havşa 6 Flüt 100 Derece 1/8 Kobalt | AD3KRT 3ZXD9 555601 / 8 "Parlak1.25 "1 / 8 "-€15.78
KEO 55561 Havşa 6 Flüt 100 Derece 3/16 Kobalt | AD3KRU 3ZXE1 555613 / 16 "Parlak1.375 "3 / 16 "-€17.78
KEO 55562 Havşa 6 Flüt 100 Derece 1/4 Kobalt | AD3KRV 3ZXE2 555621 / 4 "Parlak1.5 "1 / 4 "-€17.36
KEO 55563 Havşa 6 Ağızlı 5/16 Kobalt - 12'li Paket | AD3KRW 3ZXE3 555635 / 16 "Siyah oksid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.58
KEO 55564 Havşa 6 Flüt 100 Derece 3/8 Kobalt | AD3KRX 3ZXE4 555643 / 8 "Parlak1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.04
KEO 55565 Havşa 6 Flüt 100 Derece 1/2 Kobalt | AD3KRY 3ZXE5 555651 / 2 "Parlak2"1 / 4 "1"€28.40
KEO 55566 Havşa 6 Flüt 100 Derece 1/2 Kobalt | AD3KRZ 3ZXE6 555661 / 2 "Parlak2"3 / 8 "1"€26.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55570 Havşa 6 Kanallı 100 Derece 7/8 Kobalt
€69.60 / Adet