Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55713 Havşa 1 Ağız 82 Derece 3/8 Karbür | AD3KYP 3ZXX9

KEO 55713 Havşa 1 Kanal 82 Derece 3/8 Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3KYP Model: 55713Çapraz Referans: 3ZXX9

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€61.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı3 / 8 "
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı82 Derece
Malzemekarbit
Flüt Sayısı1
Uzunluk1.75 "
Şaft Dia.3 / 8 "
Sap Uzunluğu7 / 8 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55710 Havşa 1 Ağızlı 82 Derece 1/8 Karbür | AD3KYL 3ZXX6 557101 / 8 "kaplanmamış1.25 "1 / 8 "-€24.79
KEO 55711 Havşa 1 Ağızlı 82 Derece 3/16 Karbür | AD3KYM 3ZXX7 557113 / 16 "kaplanmamış1.375 "3 / 16 "-€27.25
KEO 55712 Havşa 1 Ağızlı 82 Derece 1/4 Karbür | AD3KYN 3ZXX8 557121 / 4 "kaplanmamış1.5 "1 / 4 "-€36.96
KEO 55714 Havşa 1 Kanal 82 Derece 1/2 Karbür | AD3KYQ 3ZXY1 557141 / 2 "kaplanmamış2"1 / 2 "1"€76.28
KEO 55715 Havşa 1 Ağızlı 82 Derece 5/8 Karbür | AD3KYR 3ZXY2 557155 / 8 "kaplanmamış2.25 "5 / 8 "1"€115.36
KEO 55716 Havşa 1 Ağızlı 82 Derece 3/4 Karbür | AD3KYT 3ZXY3 557163 / 4 "kaplanmamış2.625 "3 / 4 "1.25 "€159.93
KEO 55717 Havşa 1 Kanal 82 Derece 1 İnç Karbür | AD3KYU 3ZXY4 557171"kaplanmamış2.75 "1"1.25 "€260.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55713 Havşa 1 Kanal 82 Derece 3/8 Karbür
€61.29 / Adet