Keo 55742-tialn | Merkezi Rayba 3 Flüt 60 Derece 1/4 Tialn | 3zyh3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55742-TiALN Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 1/4 Tialn | AD3LBW 3ZYH3

KEO 55742-TiALN Merkez Oyucu 3 Ağızlı 60 Derece 1/4 Tialn

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LBW Modeli: 55742-TiALNÇapraz Referans: 3ZYH3
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
€49.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merkez Oyucu
Vücut Çapı1 / 4 "
BitişTiAlN
Dahil Edilen Açı60 Derece
Malzemekarbit
Flüt Sayısı3
Uzunluk1.5 "
Şaft Dia.1 / 4 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıDahil Edilen Açı+Flüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55720-TiALN Havşa 1 Kanallı 90 Derece 1/8 Tialn | AD3KZQ 3ZYA6 55720-TALN1 / 8 "90 DereceHavşa11.25 "1 / 8 "-€28.91
KEO 55721-TiALN Havşa 1 Kanallı 90 Derece 3/16 Tialn | AD3KZR 3ZYA7 55721-TALN3 / 16 "90 DereceHavşa11.375 "3 / 16 "-€34.97
KEO 55722-TiALN Havşa 1 Flüt 90 Derece 1/4 Tialn | AD3KZT 3ZYA8 55722-TALN1 / 4 "90 DereceHavşa11.5 "1 / 4 "-€50.53
KEO 55723-TiALN Havşa 1 Kanallı 90 Derece 3/8 Tialn | AD3KZU 3ZYA9 55723-TALN3 / 8 "90 DereceHavşa11.75 "3 / 8 "7 / 8 "€70.27
KEO 55724-TiALN Havşa 1 Kanallı 90 Derece 1/2 Tialn | AD3KZV 3ZYC1 55724-TALN1 / 2 "90 DereceHavşa12"1 / 2 "1"€98.77
KEO 55725-TiALN Havşa 1 Kanallı 90 Derece 5/8 Tialn | AD3KZW 3ZYC2 55725-TALN5 / 8 "90 DereceHavşa12.25 "5 / 8 "1"€143.85
KEO 55726-TiALN Havşa 1 Kanallı 90 Derece 3/4 Tialn | AD3KZX 3ZYC3 55726-TALN3 / 4 "90 DereceHavşa12.625 "3 / 4 "1.25 "€182.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55742-TiALN Merkez Oyucu 3 Ağızlı 60 Derece 1/4 Tialn
€49.57 / Adet