Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55767 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 90 Derece 1 İnç Karbür | AD3LDF 3ZYN6

KEO 55767 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 90 Derece 1 İnç Karbür

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3LDF Model: 55767Çapraz Referans: 3ZYN6
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
€271.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merkez Oyucu
Vücut Çapı1"
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı90 Derece
Malzemekarbit
Flüt Sayısı3
Uzunluk2.75 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55760 Merkez Rayba 3 Ağızlı 90 Derece 1/8 Karbür | AD3LCY 3ZYL1 557601 / 8 "kaplanmamış1.25 "1 / 8 "-€26.64
KEO 55761 Merkez Rayba 3 Ağızlı 90 Derece 3/16 Karbür | AD3LCZ 3ZYL3 557613 / 16 "kaplanmamış1.375 "3 / 16 "-€27.55
KEO 55762 Merkez Rayba 3 Ağızlı 90 Derece 1/4 Karbür | AD3LDA 3ZYL5 557621 / 4 "kaplanmamış1.5 "1 / 4 "-€37.84
KEO 55763 Merkez Rayba 3 Ağızlı 90 Derece 3/8 Karbür | AD3LDB 3ZYL7 557633 / 8 "kaplanmamış1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€54.76
KEO 55764 Merkez Rayba 3 Ağızlı 90 Derece 1/2 Karbür | AD3LDC 3ZYL9 557641 / 2 "kaplanmamış2"1 / 4 "1"€82.06
KEO 55765 Merkez Rayba 3 Ağızlı 90 Derece 5/8 Karbür | AD3LDD3ZYN2 557655 / 8 "kaplanmamış2.25 "3 / 8 "1"€116.18
KEO 55766 Merkez Rayba 3 Ağızlı 90 Derece 3/4 Karbür | AD3LDE 3ZYN4 557663 / 4 "kaplanmamış2.625 "1 / 2 "1.25 "€168.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55767 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 90 Derece 1 İnç Karbür
€271.67 / Adet