<span Class='notranslate'>Keo </span> 55777 | Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 1 Inch Carbide | 3zyu6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55777 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 1 İnç Karbür | AD3LEA 3ZYU6

KEO 55777 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 1 İnç Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LEA Model: 55777Çapraz Referans: 3ZYU6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€222.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merkez Oyucu
Vücut Çapı1"
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı100 Derece
Malzemekarbit
Flüt Sayısı3
Uzunluk2.75 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.86
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)2.86
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55770 Merkez Rayba 3 Ağızlı 100 Derece 1/8 Karbür | AD3LDT 3ZYT1 557701 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€26.34
KEO 55771 Merkez Rayba 3 Ağızlı 100 Derece 3/16 Karbür | AD3LDU 3ZYT3 557713 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€27.44
KEO 55772 Merkez Rayba 3 Ağızlı 100 Derece 1/4 Karbür | AD3LDV3ZYT5 557721 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€38.51
KEO 55773 Merkez Rayba 3 Ağızlı 100 Derece 3/8 Karbür | AD3LDW 3ZYT7 557733 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€54.06
KEO 55774 Merkez Rayba 3 Ağızlı 100 Derece 1/2 Karbür | AD3LDX 3ZYT9 557741 / 2 "2"1 / 4 "1"€81.73
KEO 55775 Merkez Rayba 3 Ağızlı 100 Derece 5/8 Karbür | AD3LDY 3ZYU2 557755 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€113.94
KEO 55776 Merkez Rayba 3 Ağızlı 100 Derece 3/4 Karbür | AD3LDZ3ZYU4 557763 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€169.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55777 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 1 İnç Karbür
€222.71 / Adet