Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55777-TiALN Merkez Raybası 3 Ağızlı 100 Derece 1 İnç Tialn | AD6YDD 4CJT5

KEO 55777-TiALN Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 1 İnç Tialn

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6YDD Modeli: 55777-TiALNÇapraz Referans: 4CJT5
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
€322.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merkez Oyucu
Vücut Çapı1"
BitişTiAlN
Dahil Edilen Açı100 Derece
Malzemekarbit
Flüt Sayısı3
Uzunluk2.75 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.86
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)2.86
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55772-TiALN Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 1/4 Tialn | AC4GRL2ZTP2 55772-TALN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€48.10
KEO 55773-TiALN Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 3/8 Tialn | AC4GTE 2ZTV5 55773-TALN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€75.09
KEO 55770-TiALN Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 1/8 Tialn | AD3LEC 3ZYV1 55770-TALN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€30.77
KEO 55771-TiALN Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 3/16 Tialn | AD3LED 3ZYV3 55771-TALN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€33.97
KEO 55774-TiALN Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 1/2 Tialn | AD6YDA 4CJT2 55774-TALN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€105.66
KEO 55775-TiALN Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 5/8 Tialn | AD6YDB 4CJT3 55775-TALN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€149.17
KEO 55776-TiALN Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 3/4 Tialn | AD6YDC 4CJT4 55776-TALN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€209.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55777-TiALN Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 1 İnç Tialn
€322.61 / Adet