Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55819 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 3/4 Karbür | AD6YGJ 4CKC1

KEO 55819 Havşa 6 Kanal 100 Derece 3/4 Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6YGJ Model: 55819Çapraz Referans: 4CKC1
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
€167.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı3 / 4 "
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı100 Derece
Malzemekarbit
Flüt Sayısı6
Uzunluk2.625 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)2.29
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55813 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 1/8 Karbür | AD6YGC 4CKA4 558131 / 8 "kaplanmamış1.25 "1 / 8 "-€26.62
KEO 55814 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 3/16 Karbür | AD6YGD 4CKA5 558143 / 16 "kaplanmamış1.375 "3 / 16 "-€28.38
KEO 55815 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 1/4 Karbür | AD6YGE 4CKA6 558151 / 4 "kaplanmamış1.5 "1 / 4 "-€38.72
KEO 55816 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 3/8 Karbür | AD6YGF 4CKA7 558163 / 8 "kaplanmamış1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€57.40
KEO 55817 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 1/2 Karbür | AD6YGG 4CKA8 558171 / 2 "kaplanmamış2"1 / 4 "1"€84.25
KEO 55818 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 5/8 Karbür | AD6YGH 4CKA9 558185 / 8 "kaplanmamış2.25 "3 / 8 "1"€118.79
KEO 55820 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 1 İnç Karbür | AD6YGK 4CKC2 558201"kaplanmamış2.75 "1 / 2 "1.25 "€277.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55819 Havşa 6 Kanal 100 Derece 3/4 Karbür
€167.21 / Adet