Keo 56220 | Havşa Pilotu 11 Mm Delik Çapı. 18 mm | 12j483 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 56220 Havşa Pilotu 11 Mm Delik Çapı 18 Mm | AA4FDP 12J483

KEO 56220 Havşa Başlığı 11 Mm Delik Çapı 18 Mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4FDP Model: 56220Çapraz Referans: 12J483
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
€103.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı18mm
BitişParlak
MalzemeM35 Kobalt
Flüt Sayısı3
Uzunluk100mm
Pilot Çapı11mm
Şaft Dia.12.5mm
TipKapak vidası

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.59
Gemi uzunluğu (cm)13.34
Gemi genişliği (cm)1.59
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıUzunlukŞaft Dia.Ücret
KEO 56200 Havşa Pilotu 2.5 Mm Delik Çapı 6 Mm | AA4FCT 12J463 562006mm71mm5mm€64.35
KEO 56201 Havşa Pilotu 3.2 Mm Delik Çapı 6 Mm | AA4FCU 12J464 562016mm71mm5mm€61.75
KEO 56202 Havşa Pilotu 3.4 Mm Delik Çapı 6 Mm | AA4FCV 12J465 562026mm71mm5mm€65.93
KEO 56203 Havşa Başlığı 2.9 Mm Delik Çapı 6.5 Mm | AA4FCW 12J466 562036.5mm71mm5mm€73.37
KEO 56204 Havşa Pilotu 3.7 Mm Delik Çapı 6.5 Mm | AA4FCX 12J467 562046.5mm71mm5mm€74.00
KEO 56205 Havşa Pilotu 3.9 Mm Delik Çapı 6.5 Mm | AA4FCY 12J468 562056.5mm71mm5mm€73.00
KEO 56206 Havşa Pilotu 3.3 Mm Delik Çapı 8 Mm | AA4FCZ 12J469 562068mm71mm5mm€73.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 56220 Havşa Başlığı 11 Mm Delik Çapı 18 Mm
€103.10 / Adet