Keo 61086 | Küçük Keyseat Kesici 8t 2 İnç Uzunluk 1/32 İnç Yüz | 33uv76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 61086 Küçük Anahtarlık Kesici 8t 2 İnç Uzunluk 1/32 İnç Yüz | AG3TPU 33UV76

KEO 61086 Küçük Keyseat Kesici 8t 2 İnç Uzunluk 1/32 İnç Alın

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3TPU Model: 61086Çapraz Referans: 33UV76

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€92.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Keyseat Kesici
Kesici Dia.5 / 16 "
Yüz genişliği1 / 32 "
Bitişkaplanmamış
Sol / Sağ ElSağ el
Malzemekarbit
Parça sayısı1
Diş sayısı8
Uzunluk2"
SapDüz
Şaft Dia.3 / 8 "
Diş TipiDüz
TipKüçük

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207706060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Yüz genişliğiDiş sayısıŞaft Dia.Ücret
KEO 61070 Küçük Keyseat Cutter 4t Rh 1/64 İnç Yüz | AG3TPB 33UV60 610701 / 8 "1 / 64 "41 / 4 "€66.48
KEO 61071 Küçük Keyseat Cutter 4t Rh 1/32 İnç Yüz | AG3TPC 33UV61 610711 / 8 "1 / 32 "41 / 4 "€63.81
KEO 61072 Küçük Kilit Kenarı Kesici Karbür 4t Rh 2 İnç L | AG3TPD 33UV62 610721 / 8 "3 / 64 "41 / 4 "€66.86
KEO 61073 Küçük Keyseat Cutter 4t Rh 3/64 İnç Yüz | AG3TPE 33UV63 610731 / 8 "3 / 64 "41 / 4 "€65.39
KEO 61074 Küçük Kilitli Kesici 4t Rh 1/16 İnç Yüz | AG3TPF 33UV64 610741 / 8 "1 / 16 "41 / 4 "€66.43
KEO 61075 Küçük Keyseat Cutter 6t Rh 1/64 İnç Yüz | AG3TPG 33UV65 610753 / 16 "1 / 64 "61 / 4 "€65.10
KEO 61076 Küçük Kilitli Kesici 6t Rh 1/32 İnç Yüz | AG3TPH 33UV66 610763 / 16 "1 / 32 "61 / 4 "€65.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 61086 Küçük Keyseat Kesici 8t 2 İnç Uzunluk 1/32 İnç Alın
€92.06 / Adet