Keo 67090 | Kama Yuvası Kesici Yüksek Hız Çeliği 1 1/8 İnç #709 Düz Diş | 2nyn9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 67090 Keyseat Cutter High Speed Steel 1 1/8 Inch #709 Straight Tooth | AC2XYQ 2NYN9

KEO 67090 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 1 1/8 İnç #709 Düz Diş

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2XYQ Model: 67090Çapraz Referans: 2NYN9
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
€69.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Keyseat Kesici
Amerikan Standardı No.709
Kesici Dia.1-1 / 8 "
Yüz genişliği7 / 32 "
BitişParlak
Sol / Sağ ElSağ El Kesimi
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Diş sayısı12
Uzunluk2 7 / 32 "
SapDüz
Şaft Dia.1 / 2 "
Diş TipiDüz Diş
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDiş sayısıKesici Dia.Yüz genişliğiUzunlukŞaft Dia.Diş TipiTipBitişÜcret
KEO 62010 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 1/4 İnç # 202 Düz Dişli | AC2XXL 2NYJ9 6201081 / 4 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Düz DişStandartParlak€53.39
KEO 62020 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 5/16 İnç # 202 1/2 Düz Dişli | AC2XXM 2NYK1 6202085 / 16 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Düz DişStandartParlak€49.04
KEO 63020 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 5/16 İnç # 302 1/2 Düz Dişli | AC2XXN 2NYK2 6302085 / 16 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Düz DişStandartParlak€54.44
KEO 62030 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 3/8 İnç # 203 Düz Dişli | AC2XXP 2NYK3 6203083 / 8 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Düz DişStandartParlak€48.92
KEO 63030 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 3/8 İnç # 303 Düz Dişli | AC2XXQ 2NYK4 6303083 / 8 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Düz DişStandartParlak€48.94
KEO 64030 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 3/8 İnç # 403 Düz Dişli | AC2XXR 2NYK5 6403083 / 8 "1 / 8 "2.125 "1 / 2 "Düz DişStandartParlak€49.36
KEO 62040 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 1/2 İnç # 204 Düz Dişli | AC2XXT 2NYK6 62040101 / 2 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Düz DişStandartParlak€50.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 67090 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 1 1/8 İnç #709 Düz Diş
€69.89 / Adet