Keo | T-yuvası Freze Kesici | 70140j12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 70140 T-yuvalı Freze | AA4FDV 12J488

KEO 70140 T-yuvası Freze Kesici

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4FDV Model: 70140Çapraz Referans: 12J488

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€167.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Freze
Cıvata Ölçüsü9 / 16 "
Kesici Dia.15 / 64 "
Yüz genişliği17 / 64 "
BitişParlak
Sol / Sağ ElRH
MalzemeHSS
Boyun Çapı2 19 / 32 "
Diş sayısı8
SapWeldon Flat ile Düz
Şaft Dia.1 / 2 "
Dahil Boyutlar1/4
Diş Tipisendeledi
TipT Yuvalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207706060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyun ÇapıCıvata ÖlçüsüKesici Dia.Diş sayısıUzunlukSapŞaft Dia.Dahil BoyutlarÜcret
KEO 70120 T-slot freze kesicisi | AA4FDU 12J487 701203 7 / 16 "31 / 32 "25 / 64 "8-Weldon Flat ile Düz3 / 4 "1/2€297.81
KEO 70340 T-yuvalı Freze | AA4FDW 12J489 703404 7 / 16 "1 15 / 32 "5 / 8 "8-Weldon Flat ile Düz1"3/4€473.46
KEO 70380 T-yuvası Freze Kesici | AA4FDX 12J490 703803 1 / 4 "25 / 32 "21 / 64 "8-Weldon Flat ile Düz3 / 4 "3/8€262.68
KEO 70560 T-yuvalı Freze | AA4FDY 12J491 705602 11 / 16 "21 / 32 "17 / 64 "8-Weldon Flat ile Düz1 / 2 "5/16€177.94
KEO 70580 T-yuvalı Freze | AA4FDZ 12J492 705803 15 / 16 "1 1 / 4 "31 / 64 "8-Weldon Flat ile Düz1"5/8€400.16
KEO 71000 T-slot freze kesicisi | AA4FEA 12J493 710004 13 / 16 "1 27 / 32 "1 1 / 32 "12-Weldon Flat ile Düz1 1 / 4 "1€800.27
KEO 71120 T-yuvalı Freze | AA4ŞUBAT 12J494 711205 29 / 32 "2 21 / 32 "1 3 / 32 "12-Weldon Flat ile Düz1 1 / 4 "1.5€1,368.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 70140 T-yuvası Freze Kesici
€167.25 / Adet