Keo | Freze Kesici Hss 75206t 12-1/1 İnç Yüz | 8ux33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 75206 Freze Hss 12t 1-1/8 İnç Yüz | AG3TYH 33UX58

KEO 75206 Freze Hss 12t 1-1/8 İnç Yüz

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3TYH Model: 75206Çapraz Referans: 33UX58

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€551.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Freze
Kesici Dia.2.5 "
Yüz genişliği1.125 "
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı60 Derece
Sol / Sağ ElSağ el
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Parça sayısı1
Diş sayısı12
Uzunluk3.75 "
SapDüz
Şaft Dia.1"
Diş TipiDüz
Tipkurtağzı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.99
HS kodu8207706060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Yüz genişliğiDahil Edilen AçıDiş sayısıUzunlukŞaft Dia.Ücret
KEO 75064 Freze Hss 8t Rh 3/16 İnç Yüz | AG3RJF 33UL75 750643 / 4 "3 / 16 "45 Derece82.125 "3 / 8 "€119.06
KEO 75034 Freze Bıçağı Hss 6t Rh 1/8 İnç Yüz | AG3TXT 33UX44 750343 / 8 "1 / 8 "45 Derece62.125 "3 / 8 "€86.40
KEO 75036 Freze Kesici Hss 8t Rh 2-1 / 8 Inch L | AG3TXU 33UX45 750363 / 8 "3 / 16 "60 Derece82.125 "3 / 8 "€93.33
KEO 75044 Freze Hss 8t Rh 1/8 İnç Yüz | AG3TXV 33UX46 750441 / 2 "1 / 8 "45 Derece82.125 "3 / 8 "€93.53
KEO 75046 Freze Hss 8t Rh 7/32 İnç Yüz | AG3TXW 33UX47 750461 / 2 "7 / 32 "60 Derece82.125 "3 / 8 "€99.99
KEO 75066 Freze Hss 8t Rh 5/16 İnç Yüz | AG3TXX 33UX48 750663 / 4 "5 / 16 "60 Derece82.125 "3 / 8 "€104.42
KEO 75156 Freze Hss 12t 13 / 16in Yüz | AG3TYD 33UX54 751561.875 "13 / 16 "60 Derece123.25 "7 / 8 "€375.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 75206 Freze Hss 12t 1-1/8 İnç Yüz
€551.38 / Adet