Keo 76116 | Freze Kesici Kobalt 12t Rh 9/16in Yüz | 33ux68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 76116 Milling Cutter Cobalt 12t Rh 9/16in Face | AG3TYU 33UX68

KEO 76116 Freze Kesici Kobalt 12t Rh 9/16in Yüz

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3TYU Model: 76116Çapraz Referans: 33UX68

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€200.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Freze
Kesici Dia.1.375 "
Yüz genişliği9 / 16 "
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı60 Derece
Sol / Sağ ElSağ el
MalzemeKobalt Çelik
Parça sayısı1
Diş sayısı12
Uzunluk2.875 "
SapDüz
Şaft Dia.5 / 8 "
Diş TipiDüz
Tipkurtağzı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8207706060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Yüz genişliğiDahil Edilen AçıDiş sayısıUzunlukŞaft Dia.Ücret
KEO 76034 Freze Kobalt 6t Rh 1/8 İnç Yüz | AG3TYJ 33UX59 760343 / 8 "1 / 8 "45 Derece62.125 "3 / 8 "€101.38
KEO 76036 Freze Kesici Kobalt 8t Rh 3/16 İnç Yüz | AG3TYK 33UX60 760363 / 8 "3 / 16 "60 Derece82.125 "3 / 8 "€101.46
KEO 76044 Freze Kesici Kobalt 8t Rh 1/8 İnç Yüz | AG3TYL 33UX61 760441 / 2 "1 / 8 "45 Derece82.125 "3 / 8 "€111.97
KEO 76046 Freze Bıçağı Kobalt 8t Rh 7/32 İnç Yüz | AG3TYM 33UX62 760461 / 2 "7 / 32 "60 Derece82.125 "3 / 8 "€110.18
KEO 76064 Freze Kesici Kobalt 8t Rh 2-1 / 8 İnç L | AG3TYN 33UX63 760643 / 4 "3 / 16 "45 Derece82.125 "3 / 8 "€130.91
KEO 76066 Freze Kobalt 8t Rh 5/16 İnç Yüz | AG3TYP 33UX64 760663 / 4 "5 / 16 "60 Derece82.125 "3 / 8 "€129.48
KEO 76084 Freze Bıçağı Kobalt 10t Rh 1/4 İnç Yüz | AG3TYQ 33UX65 760841"1 / 4 "45 Derece102.5 "1 / 2 "€157.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 76116 Freze Kesici Kobalt 12t Rh 9/16in Yüz
€200.35 / Adet