Keo 94024 | Keyseat Kesici Hss 12t Lh 5/32 İnç Yüz | 33uy08 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 94024 Keyseat Kesici Hss 12t Lh 5/32 İnç Yüz | AG3UAK 33UY08

KEO 94024 Keyseat Kesici Hss 12t Lh 5/32 İnç Yüz

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3UAK Model: 94024Çapraz Referans: 33UY08
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
€91.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Keyseat Kesici
Amerikan Standardı No.507
Kesici Dia.7 / 8 "
Yüz genişliği5 / 32 "
Bitişkaplanmamış
Sol / Sağ ElLeft Hand
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Parça sayısı1
Diş sayısı12
Uzunluk2.156 "
SapDüz
Şaft Dia.1 / 2 "
Diş TipiDüz
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207706060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDiş sayısıKesici Dia.Yüz genişliğiUzunlukŞaft Dia.Diş TipiTipBitişÜcret
KEO 62010 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 1/4 İnç # 202 Düz Dişli | AC2XXL 2NYJ9 6201081 / 4 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Düz DişStandartParlak€53.39
KEO 62020 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 5/16 İnç # 202 1/2 Düz Dişli | AC2XXM 2NYK1 6202085 / 16 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Düz DişStandartParlak€48.62
KEO 63020 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 5/16 İnç # 302 1/2 Düz Dişli | AC2XXN 2NYK2 6302085 / 16 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Düz DişStandartParlak€54.44
KEO 62030 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 3/8 İnç # 203 Düz Dişli | AC2XXP 2NYK3 6203083 / 8 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Düz DişStandartParlak€47.76
KEO 63030 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 3/8 İnç # 303 Düz Dişli | AC2XXQ 2NYK4 6303083 / 8 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Düz DişStandartParlak€48.59
KEO 64030 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 3/8 İnç # 403 Düz Dişli | AC2XXR 2NYK5 6403083 / 8 "1 / 8 "2.125 "1 / 2 "Düz DişStandartParlak€48.20
KEO 62040 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 1/2 İnç # 204 Düz Dişli | AC2XXT 2NYK6 62040101 / 2 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Düz DişStandartParlak€50.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 94024 Keyseat Kesici Hss 12t Lh 5/32 İnç Yüz
€91.78 / Adet