Kern And Sohn 281-752 | Yaylı Terazi, 2500g Maks. Tartım, 20g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN 281-752 Yaylı Ölçek, 2500g Maks. Tartım, 20g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8EVF Model: 281-752
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
€138.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yay Ölçeği
Kasa Genişliği225mm
Çap12mm
Konut BoyutuX 225 12 12 mm x
Gövde Yüksekliği12 mm
Konut Uzunluğu12 mm
uzunlukMm'ye 225 325
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-281-752.pdf
okunabilirlik20g
Tartım Kapasitesi2500g

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.7
Gemi uzunluğu (cm)2.6
Gemi genişliği (cm)23
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut BoyutuÜcret
KERN AND SOHN 281-101 Yaylı Baskül, 10g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik | CE8EUW 281-101X 220 12 12 mm x€126.29
KERN AND SOHN 281-151 Yaylı Baskül, 30g Maks. Tartım, 0.25g Okunabilirlik | CE8EUX 281-151X 220 12 12 mm x€110.65
KERN AND SOHN 281-201 Yaylı Baskül, 60g Maks. Tartım, 0.5g Okunabilirlik | CE8EVA 281-201X 220 12 12 mm x€110.65
KERN AND SOHN 281-301 Yaylı Terazi, 100g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | CE8EVB 281-301X 220 12 12 mm x€110.65
KERN AND SOHN 281-401 Yaylı Terazi, 300g Maks. Tartım, 2g Okunabilirlik | CE8EVC 281-401X 220 12 12 mm x€126.29
KERN AND SOHN 281-451 Yaylı Terazi, 600g Maks. Tartım, 5g Okunabilirlik | CE8EVD 281-451X 220 12 12 mm x€132.30
KERN AND SOHN 281-601 Yaylı Terazi, 1000g Maks. Tartım, 10g Okunabilirlik | CE8EVE 281-601X 215 12 12 mm x€126.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN 281-752 Yaylı Ölçek, 2500g Maks. Tartım, 20g Okunabilirlik
€138.31 / Adet