Kern And Sohn 285-352 | Yaylı Baskül, 35kg Maks. Tartım, 500g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN 285-352 Yaylı Baskül, 35Kg Maks. Tartım, 500g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8EWA Model: 285-352
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
€258.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yay Ölçeği
Kasa Genişliği370mm
Çap32mm
Dijital Okuma500g
Konut BoyutuX 370 32 32 mm x
Gövde Yüksekliği32 mm
Konut Uzunluğu32 mm
uzunlukMm'ye 370 460
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-285-352.pdf
okunabilirlik500g
Tartım Kapasitesi35000g

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)4
Gemi uzunluğu (cm)4
Gemi genişliği (cm)39.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelokunabilirlikÜcret
KERN AND SOHN 285-052 Yaylı Terazi, 5000g Maks. Tartım, 50g Okunabilirlik | CE8EVX 285-05250g€240.55
KERN AND SOHN 285-102 Yaylı Terazi, 10000g Maks. Tartım, 100g Okunabilirlik | CE8EVY 285-102100g€258.59
KERN AND SOHN 285-202 Yaylı Terazi, 20000g Maks. Tartım, 200g Okunabilirlik | CE8EVZ 285-202200g€246.56
KERN AND SOHN 285-502 Yaylı Baskül, 50Kg Maks. Tartım, 500g Okunabilirlik | CE8EWB 285-502500g€306.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN 285-352 Yaylı Baskül, 35Kg Maks. Tartım, 500g Okunabilirlik
€258.59 / Adet