Kern And Sohn 287-108 | Yaylı Terazi, 500g Maks. Tartım, 5g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN 287-108 Yaylı Ölçek, 500g Maks. Tartım, 5g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8EWL Model: 287-108
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
€98.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yay Ölçeği
Kasa Genişliği225mm
Çap12mm
Dijital Okuma5g
Konut BoyutuX 225 12.2 12.2 mm x
Gövde Yüksekliği12.2 mm
Konut Uzunluğu12.2 mm
uzunlukMm'ye 225 330
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-287-108.pdf
okunabilirlik5g
Birimlerg
Tartım Kapasitesi500g

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.7
Gemi uzunluğu (cm)2.6
Gemi genişliği (cm)23
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelokunabilirlikÜcret
KERN AND SOHN 287-100 Yaylı Baskül, 10g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik | CE8EWG 287-1000.1g€98.62
KERN AND SOHN 287-102 Yaylı Baskül, 20g Maks. Tartım, 0.2g Okunabilirlik | CE8EWH 287-1020.2g€98.62
KERN AND SOHN 287-104 Yaylı Terazi, 50g Maks. Tartım, 0.5g Okunabilirlik | CE8EWJ 287-1040.5g€98.62
KERN AND SOHN 287-106 Yaylı Terazi, 100g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | CE8EWK 287-1061g€98.62
KERN AND SOHN 287-110 Yaylı Terazi, 1000g Maks. Tartım, 10g Okunabilirlik | CE8EWM 287-11010g€110.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN 287-108 Yaylı Ölçek, 500g Maks. Tartım, 5g Okunabilirlik
€98.62 / Adet