Kern And Sohn 347-075 | Test Ağırlığı, 33 X 17mm Silindir Boyutu, 100g Nominal Değer | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN 347-075 Test Ağırlığı, 33 x 17mm Silindir Boyutu, 100g Nominal Değer | CJ7AAX

KERN AND SOHN 347-075 Test Ağırlığı, 33 x 17mm Silindir Boyutu, 100g Nominal Değer

Stoktaki Ürünler
Öğe: CJ7AAX Model: 347-075

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€58.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Test ağırlığı
Silindir Ölçüsü33 x 17 mm
Nominal değeri100g
OIML SınıfıM1
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-347-075.pdf
Tolerans (OIML)5mg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)1.7
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)3.3
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSilindir ÖlçüsüNominal değeriTolerans (OIML)Ücret
KERN AND SOHN 347-01 Test Ağırlığı, 6 x 6mm Silindir Boyutu, 1g Nominal Değer | CE8GBY 347-016 x 6 mm--€11.37
KERN AND SOHN 347-02 Test Ağırlığı, 6 x 11mm Silindir Boyutu, 2g Nominal Değer | CE8GBZ 347-026 x 11 mm--€11.91
KERN AND SOHN 347-03 Test Ağırlığı, 8 x 16.5mm Silindir Boyutu, 5g Nominal Değer | CE8GCB 347-038 x 16.5 mm--€12.04
KERN AND SOHN 347-04 Test Ağırlığı, 10 x 19mm Silindir Boyutu, 10g Nominal Değer | CE8GCD 347-0410 x 19 mm--€12.99
KERN AND SOHN 347-05 Test Ağırlığı, 13 x 23.5mm Silindir Boyutu, 20g Nominal Değer | CE8GCF 347-0513 x 23.5 mm--€20.30
KERN AND SOHN 347-06 Test Ağırlığı, 18 x 29.5mm Silindir Boyutu, 50g Nominal Değer | CE8GCJ 347-0618 x 29.5 mm--€21.65
KERN AND SOHN 347-07 Test Ağırlığı, 22 x 39mm Silindir Boyutu, 100g Nominal Değer | CE8GCL 347-0722 x 39 mm--€25.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN 347-075 Test Ağırlığı, 33 x 17mm Silindir Boyutu, 100g Nominal Değer
€58.18 / Adet