Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN 347-115-100 Destek Çubuğu, 60 x 1030mm Silindir Ölçüsü, 1Kg Nominal Değer

Stoktaki Ürünler
Öğe: CJ7ABE Modeli: 347-115-100
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
€216.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıyıcı Bar
Silindir Ölçüsü60 x 1030 mm
Nominal değeri1Kg
OIML SınıfıM1
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-347-115-100.pdf
Tolerans (OIML)50mg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1
Gemi yüksekliği (cm)103
Gemi uzunluğu (cm)6
Gemi genişliği (cm)6
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSilindir ÖlçüsüNominal değeriTolerans (OIML)Ücret
KERN AND SOHN 347-445-100 Destek Çubuğu, 14 x 118mm Silindir Boyutu, 10g Nominal Değer | CE8GDY 347-445-10014 x 118 mm-2mg€75.77
KERN VE SOHN 347-075-100 Destek Çubuğu, 26 x 238mm Silindir Ölçüsü, 100g Nominal Değer | CJ7AAW 347-075-10026 x 238 mm100g5mg€104.19
KERN VE SOHN 347-095-100 Destek Çubuğu, 40 x 645mm Silindir Ölçüsü, 500g Nominal Değer | CJ7ABB 347-095-10040 x 645 mm500g25mg€171.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN 347-115-100 Destek Çubuğu, 60 x 1030mm Silindir Ölçüsü, 1Kg Nominal Değer
€216.49 / Adet