Kern And Sohn 367-09 | Test Ağırlığı, 38 X 62mm Silindir Boyutu, 500g Nominal Değer | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN 367-09 Test Weight, 38 x 62mm Cylinder Dimension, 500g Nominal Value | CJ7ACC

KERN AND SOHN 367-09 Test Ağırlığı, 38 x 62mm Silindir Boyutu, 500g Nominal Değer

Stoktaki Ürünler
Öğe: CJ7ACC Model: 367-09
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
€50.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Test ağırlığı
Silindir Ölçüsü38 x 62 mm
Nominal değeri500g
OIML SınıfıM3
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-367-09.pdf
Tolerans (OIML)250mg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)6.2
Gemi uzunluğu (cm)3.8
Gemi genişliği (cm)3.8
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSilindir ÖlçüsüNominal değeriTolerans (OIML)Ücret
KERN VE SOHN 367-01 Test Ağırlığı, 6 x 6mm Silindir Boyutu, 1g Nominal Değer | CJ7ABU 367-016 x 6 mm1g10mg€11.37
KERN VE SOHN 367-02 Test Ağırlığı, 6 x 11mm Silindir Boyutu, 2g Nominal Değer | CJ7ABV 367-026 x 11 mm2g12mg€11.91
KERN VE SOHN 367-03 Test Ağırlığı, 8 x 14mm Silindir Boyutu, 5g Nominal Değer | CJ7ABW 367-038 x 14 mm5g16mg€12.04
KERN VE SOHN 367-04 Test Ağırlığı, 10 x 17.5 mm Silindir Boyutu, 10g Nominal Değer | CJ7ABX 367-0410 x 17.5 mm10g20mg€12.99
KERN VE SOHN 367-05 Test Ağırlığı, 13 x 21.5 mm Silindir Boyutu, 20g Nominal Değer | CJ7ABY 367-0513 x 21.5 mm20g25mg€20.30
KERN VE SOHN 367-06 Test Ağırlığı, 18 x 28mm Silindir Boyutu, 50g Nominal Değer | CJ7ABZ 367-0618 x 28 mm50g30mg€21.65
KERN VE SOHN 367-07 Test Ağırlığı, 22 x 37mm Silindir Boyutu, 100g Nominal Değer | CJ7ACA 367-0722 x 37 mm100g50mg€25.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN 367-09 Test Ağırlığı, 38 x 62mm Silindir Boyutu, 500g Nominal Değer
€50.06 / Adet