KERN AND SOHN 952-446 Terazi Doğrulama, Sınıf F1/F2, Doğrulama Sertifikalı, 50Kg
Madde: CE8GWB
Model: 952-446
€13,430.45 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Test ağırlığı |
Nominal değeri | 50Kg |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | Nominal değeri | Ücret | |
---|---|---|---|---|
952-301 | 1mg ila 50g | €88,200.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
952-302 | 1mg ila 50g | €96,218.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
952-303 | 1mg ila 200g | €108,245.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
952-304 | 1mg ila 500g | €116,263.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
952-305 | 1mg ila 1kg | €120,272.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
952-306 | 1mg ila 2kg | €138,313.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
952-307 | 1mg ila 5kg | €150,340.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00