KERN AND SOHN AC 02R Top Şekilli Kafa, Basınç Ve Kırılma Yüksekliği, 5 kN Maks. Güç
Öğe: CJ6ZKJ
Modeli: AC 02R
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | baş |
Kasa Genişliği | 35mm |
Konut Boyutu | X 35 10 10 mm x |
Gövde Yüksekliği | 10 mm |
Konut Uzunluğu | 10 mm |
Ürün Veri Sayfası | çekirdek-ve-sohn-ac-02r.pdf |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10 |
Gemi genişliği (cm) | 15 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00