KERN AND SOHN CP 3-5P1 Yük Hücresi, 3Kg Maks. Tartım, -35 ila 65 Derece. C Ortam Sıcaklığı Menzil
Öğe: CJ6ZNX
Modeli: CP 3-5P1
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yük Hücresi |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 65 Derece C |
Min. Ortam Sıcaklığı | -35 Derece. C |
Platform Yüksekliği | 350 mm |
Platform Genişliği | 250 mm |
Ürün Veri Sayfası | çekirdek-ve-sohn-cp-3-5p1.pdf |
Tartım Kapasitesi | 3kg |
Tartı Platformu Boyutları | X 250 350 0 mm x |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10 |
Gemi genişliği (cm) | 16.5 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00