Kern And Sohn Cxb 15k1 | Sayma Terazisi, 15000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN CXB 15K1 Sayma Terazisi, 15000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | CE8JCR

KERN AND SOHN CXB 15K1 Sayma Terazisi, 15000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JCR Modeli: CXB 15K1
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
€426.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sayma Ölçeği
Pil Şarj Süresi8 saat.
Rakam Boyutu18mm
Ekran TipLCD
Sıklık50 Hz
Konut BoyutuX 300 330 110 mm x
Gövde Yüksekliği110 mm
Konut Uzunluğu330 mm
Giriş Gerilimi220 ila 240V AC
Doğrusallık+/- 2 g
Maks. Ortam nemi85%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı-10 Derece. C
Power SupplyDahili Güç Kaynağı
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-cxb-15k1.pdf
okunabilirlik1g
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu300 x 225 mm
Yeniden üretilebilirlik1g
Yerleşim Zamanı2 sn.
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar)500mg
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal)5g
Birimlergr, Kg
Tartım Kapasitesi15kg
Tartı Plakası MalzemesiPaslanmaz çelik
Tartım Yüzey Derinliği225 mm
Tartım Yüzey Genişliği300 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.4
Gemi yüksekliği (cm)18
Gemi uzunluğu (cm)40
Gemi genişliği (cm)38
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDoğrusallıkDikdörtgen Tartım Yüzey BoyutuParça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar)Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal)Tartım Yüzey DerinliğiÜcret
KERN AND SOHN CXB 30K2 Sayma Terazisi, 30000g Maks. Tartım, 2g Okunabilirlik | CE8JCV CXB 30K2+/- 4 g300 x 225 mm1g10g225 mm€420.95
KERN AND SOHN CXB 3K0.2 Sayma Terazisi, 3000g Maks. Tartım, 0.2g Okunabilirlik | CE8JCW CXB 3K0.2+/- 0.4 g300 x 225 mm100mg1g225 mm€420.95
KERN AND SOHN CXB 6K0.5 Sayma Terazisi, 6000g Maks. Tartım, 0.5g Okunabilirlik | CE8JCY CXB 6K0.5+/- 1 g300 x 220 mm200mg2g220 mm€420.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN CXB 15K1 Sayma Terazisi, 15000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik
€426.97 / Adet