Kern And Sohn Da 5-3 | Tork Ölçer, 1000 Hz Dahili Ölçüm Frekansı, 5 Nm, 0.001 Nm Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN DA 5-3 Tork Ölçer, 1000 Hz Dahili Ölçüm Frekansı, 5 Nm, 0.001 Nm Okunabilirlik | CE8JDD

KERN AND SOHN DA 5-3 Tork Göstergesi, 1000 Hz Dahili Ölçüm Frekansı, 5 Nm, 0.001 Nm Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JDD Modeli: DA 5-3

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€2,393.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tork Ölçer
Pil Şarj Süresi14 saat.
Kasa Genişliği250mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 250 160 60 mm x
Gövde Yüksekliği60 mm
Konut Uzunluğu160 mm
Giriş Gerilimi100 - 240V
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı35 Derece C
Ölçüm Kapasitesi5 Nm
Min. Ortam Sıcaklığı15 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-da-5-3.pdf
okunabilirlik0.001 Nm
BirimlerNm, kgf/cm, kgf/m, inç/lbs, ft/lbs

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.7
Gemi yüksekliği (cm)9
Gemi uzunluğu (cm)29.5
Gemi genişliği (cm)34.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut BoyutuGövde YüksekliğiKonut UzunluğuÜcret
KERN AND SOHN DA 10-3 Tork Ölçer, 1000 Hz Dahili Ölçüm Frekansı, 10 Nm, 0.002 Nm Okunabilirlik | CE8JDB DA 10-3X 250 160 100 mm x100 mm160 mm€2,369.37
KERN AND SOHN DA 1-4 Tork Ölçer, 1000 Hz Dahili Ölçüm Frekansı, 1 Nm, 0.2 mNm Okunabilirlik | CE8JDC DA 1-4X 260 160 60 mm x60 mm160 mm€2,381.40
KERN AND SOHN DB 1-4 Tork Ölçer, 1000 Hz Dahili Ölçüm Frekansı, 1 Nm, 0.2 mNm Okunabilirlik | CE8JDM DB 1-4X 200 100 50 mm x50 mm100 mm€2,128.83
KERN AND SOHN DB 50-2 Tork Ölçer, 1000 Hz Dahili Ölçüm Frekansı, 50 Nm, 0.01 Nm Okunabilirlik | CE8JDR DB 50-2X 200 100 50 mm x50 mm100 mm€2,417.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN DA 5-3 Tork Göstergesi, 1000 Hz Dahili Ölçüm Frekansı, 5 Nm, 0.001 Nm Okunabilirlik
€2,393.43 / Adet