Kern And Sohn Db 200-2 | Tork Ölçer, 1000 Hz Dahili Ölçüm Frekansı, 200 Nm, 0.05 Nm Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN DB 200-2 Tork Ölçer, 1000 Hz Dahili Ölçüm Frekansı, 200 Nm, 0.05 Nm Okunabilirlik | CE8JDN

KERN AND SOHN DB 200-2 Tork Göstergesi, 1000 Hz Dahili Ölçüm Frekansı, 200 Nm, 0.05 Nm Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JDN Modeli: DB 200-2
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
€2,417.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tork Ölçer
Pil Şarj Süresi14 saat.
Kasa Genişliği200mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 200 100 50 mm x
Gövde Yüksekliği50 mm
Konut Uzunluğu100 mm
Giriş Gerilimi100 - 240V
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı35 Derece C
Ölçüm Kapasitesi200 Nm
Min. Ortam Sıcaklığı15 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-db-200-2.pdf
okunabilirlik0.05 Nm
BirimlerNm, kgf/cm, kgf/m, inç/lbs, ft/lbs

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.03
Gemi yüksekliği (cm)3
Gemi uzunluğu (cm)29.5
Gemi genişliği (cm)35
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
KERN AND SOHN DB 0.5-4 Tork Ölçer, 1000 Hz Dahili Ölçüm Frekansı, 0.5 Nm, 0.1 mNm Okunabilirlik | CE8JDJ DB 0.5-4€2,128.83
KERN AND SOHN DB 100-2 Tork Ölçer, 1000 Hz Dahili Ölçüm Frekansı, 100 Nm, 0.02 Nm Okunabilirlik | CE8JDK DB 100-2€2,417.48
KERN AND SOHN DB 10-3 Tork Ölçer, 1000 Hz Dahili Ölçüm Frekansı, 10 Nm, 0.002 Nm Okunabilirlik | CE8JDL DB 10-3€2,128.83
KERN AND SOHN DB 20-3 Tork Ölçer, 1000 Hz Dahili Ölçüm Frekansı, 20 Nm, 0.005 Nm Okunabilirlik | CE8JDP DB 20-3€2,417.48
KERN AND SOHN DB 500-2 Tork Ölçer, 1000 Hz Dahili Ölçüm Frekansı, 500 Nm, 0.1 Nm Okunabilirlik | CE8JDQ DB 500-2€2,417.48
KERN AND SOHN DB 5-3 Tork Ölçer, 1000 Hz Dahili Ölçüm Frekansı, 5 Nm, 0.001 Nm Okunabilirlik | CE8JDT DB 5-3€2,128.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN DB 200-2 Tork Göstergesi, 1000 Hz Dahili Ölçüm Frekansı, 200 Nm, 0.05 Nm Okunabilirlik
€2,417.48 / Adet