Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN ECE 10K-3N Bench Scale, 10000g Max. Weighing, 5g Readability | CE8JGA

KERN AND SOHN ECE 10K-3N Bench Scale, 10000g Max. Weighing, 5g Readability

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JGA Modeli: ECE 10K-3N
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
€144.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakiye Ölçeği
pil6 x 1.5V AA
Pil Yedekleme100 saat.
Pil Şarj Süresi10 saat.
Rakam Boyutu21mm
Dijital Okuma5g
Ekran TipLCD
Sıklık50 Hz
Konut BoyutuX 320 300 60 mm x
Gövde Yüksekliği60 mm
Konut Uzunluğu300 mm
Giriş Gerilimi220 ila 240V AC
Doğrusallık+/- 20 g
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı35 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı5 Derece C
Platform Derinliği60 mm
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-ece-10k-3n.pdf
okunabilirlik5g
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu320 x 260 mm
Yeniden üretilebilirlik5g
Yerleşim Zamanı2 sn.
BirimlerKg
Tartım Kapasitesi10kg
Tartı Plakası MalzemesiPlastik
Tartı Platformu BoyutlarıX 320 260 60 mm x
Tartım Yüzey Derinliği260 mm
Tartım Yüzey Genişliği320 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.5
Gemi yüksekliği (cm)10
Gemi uzunluğu (cm)33
Gemi genişliği (cm)37
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDoğrusallıkokunabilirlikÜcret
KERN AND SOHN ECE 20K-2N Bench Scale, 20000g Max. Weighing, 10g Readability | CE8JGB ECE 20K-2N+/- 40 g10g€144.33
KERN AND SOHN ECE 50K-2N Bench Scale, 50Kg Max. Weighing, 20g Readability | CE8JGC ECE 50K-2N+/-0.08Kg20g€144.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN ECE 10K-3N Bench Scale, 10000g Max. Weighing, 5g Readability
€144.33 / Adet