Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN EHA 3000-0 Okul Terazisi, 3000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | CE8JGT

KERN AND SOHN EHA 3000-0 Okul Dengesi, 3000g Maks. Tartım, 1 g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JGT Modeli: EHA 3000-0
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
€84.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakiye Ölçeği
pil2 x 1.5V AA
Pil Yedekleme70 saat.
Kasa Genişliği225mm
Rakam Boyutu22mm
Ekran TipLCD
Sıklık50 / 60 Hz
Konut BoyutuX 225 160 50 mm x
Gövde Yüksekliği50 mm
Konut Uzunluğu160 mm
Giriş Gerilimi100 - 240V
Doğrusallık+/- 2 g
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı5 Derece C
Platform Derinliği7 mm
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-eha-3000-0.pdf
okunabilirlik1g
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu120 x 120 mm
Yeniden üretilebilirlik3g
Yerleşim Zamanı3 sn.
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar)1g
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal)10g
Birimlerct, dwt, g, gn, oz
Tartım Kapasitesi3000g
Tartı Plakası MalzemesiPaslanmaz çelik
Tartı Platformu BoyutlarıX 120 120 7 mm x
Tartım Yüzey Derinliği120 mm
Tartım Yüzey Genişliği120 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)7.6
Gemi uzunluğu (cm)20.4
Gemi genişliği (cm)24.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut BoyutuGövde YüksekliğiKonut UzunluğuDoğrusallıkParça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar)Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal)Ücret
KERN AND SOHN EHA 1000-1 Okul Terazisi, 1000g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik | CE8JGR EHA 1000-1X 225 160 50 mm x50 mm160 mm+/- 0.3 g100mg1g€90.20
KERN AND SOHN EHA 3000-1 Okul Terazisi, 3000g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik | CE8JGU EHA 3000-1X 225 160 50 mm x50 mm160 mm+/- 0.3 g100mg1g€114.26
KERN AND SOHN EHA 500-1 Okul Terazisi, 500g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik | CE8JGV EHA 500-1X 225 160 50 mm x50 mm160 mm+/- 0.3 g100mg1g€84.19
KERN AND SOHN EHA 500-2 Okul Terazisi, 500g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8JGW EHA 500-2X 210 165 65 mm x65mm165 mm+/- 0.03 g10mg100mg€114.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN EHA 3000-0 Okul Dengesi, 3000g Maks. Tartım, 1 g Okunabilirlik
€84.19 / Adet