Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN EMB 1200-1 Okul Terazisi, 1200g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik | CE8JGZ

KERN AND SOHN EMB 1200-1 Okul Dengesi, 1200g Maks. Tartım, 0.1 g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JGZ Modeli: EMB 1200-1
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
€96.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakiye Ölçeği
pil9V Blok
Pil Yedekleme40 saat.
Pil Şarj Süresi10 saat.
Kasa Genişliği170mm
Rakam Boyutu16mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 170 245 39 mm x
Gövde Yüksekliği39 mm
Konut Uzunluğu245 mm
Doğrusallık+/- 0.3 g
MalzemePlastik
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı35 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı5 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-emb-1200-1.pdf
okunabilirlik0.1g
Yeniden üretilebilirlik0.1g
Yerleşim Zamanı3 sn.
Birimlerdwt, gr, ons, ons
Tartım Kapasitesi1200g
Tartım Yüzey Çapı150 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.69
Gemi yüksekliği (cm)7
Gemi uzunluğu (cm)26.7
Gemi genişliği (cm)20.4
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTartım Yüzey ÇapıKonut BoyutuGövde YüksekliğiKonut UzunluğuDoğrusallıkMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıYerleşim ZamanıTartı Plakası MalzemesiÜcret
KERN AND SOHN EMB 1000-2 Okul Terazisi, 1000g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8JGX EMB 1000-2150 mmX 170 244 54 mm x54 mm244 mm+/- 0.05 g35 Derece C2.5 sn.Plastik€270.61
KERN VE SOHN EMB 100-3 Okul Dengesi, 100g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik | CE8JGY EMB 100-382 mmX 170 244 54 mm x54 mm244 mm+/- 0.005 g35 Derece C2.5 sn.İletken Lakeli Plastik€276.63
KERN AND SOHN EMB 2000-2 Okul Terazisi, 2000g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8JHB EMB 2000-2150 mmX 170 244 52 mm x52 mm244 mm+/- 0.05 g35 Derece C2.5 sn.-€288.65
KERN VE SOHN EMB 200-2 Okul Dengesi, 200g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8JHE EMB 200-2105 mmX 170 244 39 mm x39 mm244 mm+/- 0.02 g35 Derece C2.5 sn.-€168.38
KERN VE SOHN EMB 200-3 Okul Dengesi, 200g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik | CE8JHF EMB 200-382 mmX 170 244 54 mm x54 mm244 mm+/- 0.005 g35 Derece C2.5 sn.İletken Lakeli Plastik€294.67
KERN AND SOHN EMB 2200-0 Okul Terazisi, 2200g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | CE8JHH EMB 2200-0150 mmX 170 244 39 mm x39 mm244 mm+/- 2 g35 Derece C2.5 sn.-€72.16
KERN AND SOHN EMB 3000-1 Okul Terazisi, 3000g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik | CE8JHJ EMB 3000-1150 mmX 170 245 39 mm x39 mm245 mm+/- 0.3 g35 Derece C3 sn.-€168.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN EMB 1200-1 Okul Dengesi, 1200g Maks. Tartım, 0.1 g Okunabilirlik
€96.22 / Adet