Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN FA 20 Mekanik Kuvvet Ölçer, 20 N Maks. Kuvvet, 0.1 N Okunabilirlik | CE8JMT

KERN AND SOHN FA 20 Mekanik Kuvvet Ölçer, 20 N Maks. Kuvvet, 0.1 N Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JMT Modeli: FA 20
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
€276.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Kuvvet Ölçer
Kasa Genişliği232mm
Konut BoyutuX 232 60 51 mm x
Gövde Yüksekliği51 mm
Konut Uzunluğu60 mm
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. Alan sayısı Güç20 N
Min. Ortam Sıcaklığı0 Derece C
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-fa-20.pdf
okunabilirlik0.1 N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.2
Gemi yüksekliği (cm)10
Gemi uzunluğu (cm)19
Gemi genişliği (cm)32.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı GüçokunabilirlikÜcret
KERN AND SOHN FA 10 Mekanik Kuvvet Ölçer, 10 N Maks. Kuvvet, 0.05 N Okunabilirlik | CE8JMQ FA 1010 N0.05 N€276.63
KERN AND SOHN FA 100 Mekanik Kuvvet Ölçer, 100 N Maks. Kuvvet, 0.5 N Okunabilirlik | CE8JMR FA 100100 N0.5 N€276.63
KERN AND SOHN FA 200 Mekanik Kuvvet Ölçer, 200 N Maks. Kuvvet, 1 N Okunabilirlik | CE8JMU FA 200200 N1 N€276.63
KERN AND SOHN FA 300 Mekanik Kuvvet Ölçer, 300 N Maks. Kuvvet, 2 N Okunabilirlik | CE8JMV FA 300300 N2 N€276.63
KERN AND SOHN FA 50 Mekanik Kuvvet Ölçer, 50 N Maks. Kuvvet, 0.25 N Okunabilirlik | CE8JMW FA 5050 N0.25 N€276.63
KERN AND SOHN FA 500 Mekanik Kuvvet Ölçer, 500 N Maks. Kuvvet, 2.5 N Okunabilirlik | CE8JMX FA 500500 N2.5 N€276.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN FA 20 Mekanik Kuvvet Ölçer, 20 N Maks. Kuvvet, 0.1 N Okunabilirlik
€276.63 / Adet