Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN FC 1K Elektrik Kuvvet Ölçer, 1 kN Maks. Kuvvet, 1 N Okunabilirlik | CE8JNB

KERN AND SOHN FC 1K Elektrik Kuvvet Ölçer, 1 kN Maks. Kuvvet, 1 N Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JNB Modeli: FC 1K
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
€499.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Kuvvet Ölçer
Pil Şarj Süresi4 saat.
Kasa Genişliği145mm
Rakam Boyutu10mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 145 73 34 mm x
Gövde Yüksekliği34 mm
Konut Uzunluğu73 mm
Gövde MalzemesiMetal
Giriş Gerilimi100 - 240V
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. Alan sayısı Güç1 kN
Ölçüm Kapasitesi1000N
Min. Ortam Sıcaklığı-10 Derece. C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıkern-ve-sohn-fc-1k.pdf
okunabilirlik1N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.2
Gemi yüksekliği (cm)11
Gemi uzunluğu (cm)15.5
Gemi genişliği (cm)34
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut BoyutuKonut UzunluğuÜcret
KERN AND SOHN FC 10 Elektrik Kuvvet Ölçer, 10 N Maks. Kuvvet, 0.01 N Okunabilirlik | CE8JMZ FC10X 145 73 34 mm x73 mm€499.13
KERN AND SOHN FC 100 Elektrik Kuvvet Ölçer, 100 N Maks. Kuvvet, 0.1 N Okunabilirlik | CE8JNA FC100X 145 73 34 mm x73 mm€499.13
KERN AND SOHN FC 50 Elektrik Kuvvet Ölçer, 50 N Maks. Kuvvet, 0.01 N Okunabilirlik | CE8JNC FC50X 140 70 34 mm x70 mm€499.13
KERN AND SOHN FC 500 Elektrik Kuvvet Ölçer, 500 N Maks. Kuvvet, 0.1 N Okunabilirlik | CE8JND FC500X 135 73 34 mm x73 mm€499.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN FC 1K Elektrik Kuvvet Ölçer, 1 kN Maks. Kuvvet, 1 N Okunabilirlik
€499.13 / Adet