Kern And Sohn Ffn 3k0.5ipn | Tezgah Terazisi, 3kg Maks. Tartım, 0.5g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
KERN AND SOHN FFN 3K0.5IPN Tezgah Üstü Terazi, 3Kg Maks. Tartım, 0.5g Okunabilirlik | CE8JPE

KERN AND SOHN FFN 3K0.5IPN Masaüstü Terazisi, 3Kg Maks. Tartım, 0.5g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JPE Modeli: FFN 3K0.5IPN

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€390.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakiye Ölçeği
Pil Şarj Süresi12 saat.
Kasa Genişliği243mm
Rakam Boyutu25mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 243 300 127 mm x
Gövde Yüksekliği127 mm
Konut Uzunluğu300 mm
Giriş Gerilimi110 ila 230V AC
Doğrusallık+/-0.001Kg
Maks. Ortam nemi95%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı-10 Derece. C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-ffn-3k0-5ipn.pdf
okunabilirlik0.5g
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu233 x 193 mm
Yeniden üretilebilirlik0.0005Kg
Yerleşim Zamanı2 sn.
Birimlerkg, lb
Tartım Kapasitesi3kg
Tartı Plakası MalzemesiPaslanmaz çelik
Tartım Yüzey Derinliği193 mm
Tartım Yüzey Genişliği233 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.6
Gemi yüksekliği (cm)20.6
Gemi uzunluğu (cm)40.3
Gemi genişliği (cm)38
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDoğrusallıkÜcret
KERN AND SOHN FFN 15K2IPN Tezgah Üstü Terazi, 15Kg Maks. Tartım, 2g Okunabilirlik | CE8JNY FFN 15K2IPN+/-0.004Kg€390.89
KERN AND SOHN FFN 1K-4N Tezgah Üstü Terazi, 1.5Kg Maks. Tartım, 0.2g Okunabilirlik | CE8JPA FFN 1K-4N+/-0.0004Kg€390.89
KERN AND SOHN FFN 25K5IPN Tezgah Üstü Terazi, 25Kg Maks. Tartım, 5g Okunabilirlik | CE8JPD FFN 25K5IPN+/-0.01Kg€390.89
KERN AND SOHN FFN 6K1IPN Tezgah Üstü Terazi, 6Kg Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | CE8JPG FFN 6K1IPN+/-0.001Kg€390.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN FFN 3K0.5IPN Masaüstü Terazisi, 3Kg Maks. Tartım, 0.5g Okunabilirlik
€390.89 / Adet