Kern ve Sohn Fge 5k-3s05 | Mutfak Terazisi, 5000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN FGE 5K-3S05 Mutfak Terazisi, 5000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | CE8JPK

KERN AND SOHN FGE 5K-3S05 Mutfak Terazisi, 5000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JPK Modeli: FGE 5K-3S05
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
€138.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mutfak terazisi
pil2x CR2032
derinlik230mm
Rakam Boyutu18mm
Ekran TipLCD
Yükseklik15mm
Konut BoyutuX 152 230 15 mm x
Konut Uzunluğu230 mm
Doğrusallık+/- 15 g
Maks. Ortam nemi80%
Minimum Ağırlık5g
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-fge-5k-3s05.pdf
okunabilirlik1g
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu152 x 230 mm
Yeniden üretilebilirlik15g
Yerleşim Zamanı2 sn.
Birimlerfl.oz, g, lb, oz, ml
Tartım Kapasitesi5kg
Tartı Plakası MalzemesiAkrilik
Tartım Yüzey Derinliği230 mm
Tartım Yüzey Genişliği152 mm
genişlik152mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3
Gemi yüksekliği (cm)17.5
Gemi uzunluğu (cm)18
Gemi genişliği (cm)23
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTartım Yüzey GenişliğiKonut BoyutuKonut UzunluğuDoğrusallıkDikdörtgen Tartım Yüzey BoyutuBirimlerTartı Plakası MalzemesiTartım Yüzey DerinliğiÜcret
KERN AND SOHN FGE 10K-3S05 Mutfak Terazisi, 15000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | CE8JPJ FGE 10K-3S05272 mmX 272 250 22 mm x250 mm+/- 75 g272 x 205 mmgr, lb, ons, mlCam205 mm€204.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN FGE 5K-3S05 Mutfak Terazisi, 5000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik
€138.31 / Adet