Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN FH 500 Elektrik Kuvvet Ölçer, 500 N Maks. Kuvvet, 0.1 N Okunabilirlik | CE8JQE

KERN AND SOHN FH 500 Elektriksel Kuvvet Ölçer, 500 N Maks. Kuvvet, 0.1 N Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JQE Modeli: FH 500
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
€709.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Kuvvet Ölçer
Pil Şarj Süresi4 saat.
Kasa Genişliği230mm
Rakam Boyutu10mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 230 66 36 mm x
Gövde Yüksekliği36 mm
Konut Uzunluğu66 mm
Gövde MalzemesiPlastik
Giriş Gerilimi100 - 240V
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. Alan sayısı Güç500 N
Min. Ortam Sıcaklığı10 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-fh-500.pdf
okunabilirlik0.1 N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)6
Gemi uzunluğu (cm)17
Gemi genişliği (cm)31.2
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı GüçokunabilirlikStandart LogoÜcret
KERN AND SOHN FH 10 Elektrik Kuvvet Ölçer, 10 N Maks. Kuvvet, 0.005 N Okunabilirlik | CE8JPM FH 1010 N0.005 N-€709.61
KERN AND SOHN FH 100 Elektrik Kuvvet Ölçer, 100 N Maks. Kuvvet, 0.05 N Okunabilirlik | CE8JPP FH 100100 N0.05 N-€709.61
KERN AND SOHN FH 100K Elektrik Kuvvet Ölçer, Harici, 100 kN Maks. Kuvvet, 50 N Okunabilirlik | CE8JPQ FH100K100 kN50 NISO.png€2,369.37
KERN AND SOHN FH 10K Elektrik Kuvvet Ölçer, Harici, 10 kN Maks. Kuvvet, 5 N Okunabilirlik | CE8JPR FH10K10 kN5 NISO.png€1,804.09
KERN AND SOHN FH 2 Elektrik Kuvvet Ölçer, 2 N Maks. Kuvvet, 0.001 N Okunabilirlik | CE8JPU FH 22 N0.001 NISO.png€709.61
KERN AND SOHN FH 20 Elektrik Kuvvet Ölçer, 20 N Maks. Kuvvet, 0.01 N Okunabilirlik | CE8JPV FH 2020 N0.01 N-€709.61
KERN AND SOHN FH 200 Elektrik Kuvvet Ölçer, 200 N Maks. Kuvvet, 0.1 N Okunabilirlik | CE8JPX FH 200200 N0.1 N-€709.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN FH 500 Elektriksel Kuvvet Ölçer, 500 N Maks. Kuvvet, 0.1 N Okunabilirlik
€709.61 / Adet