<span Class='notranslate'>Kern And Sohn </span> Fk-a01 | Tensiometer Attachment, 250 N Max. Tensile Strength Testing, Aluminum | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN FK-A01 Tensiometer Attachment, 250 N Max. Tensile Strength Testing, Aluminum | CE8JQT

KERN AND SOHN FK-A01 Tensiometer Attachment, 250 N Max. Tensile Strength Testing, Aluminum

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JQT Modeli: FK-A01
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
€276.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eklenti Seti
Kasa Genişliği140mm
Konut BoyutuX 140 140 40 mm x
Gövde Yüksekliği40 mm
Konut Uzunluğu140 mm
MalzemeAlüminyum
Ürün Veri Sayfasıkern-ve-sohn-fk-a01.pdf
Gerilme direnci250 N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)5
Gemi uzunluğu (cm)10
Gemi genişliği (cm)20
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN FK-A01 Tensiometer Attachment, 250 N Max. Tensile Strength Testing, Aluminum
€276.63 / Adet