Kern And Sohn Fl 50 | Elektrik Kuvvet Ölçer, 50 N Maks. Kuvvet, 0.02 N Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN FL 50 Elektrik Kuvvet Ölçer, 50 N Maks. Kuvvet, 0.02 N Okunabilirlik | CE8JTG

KERN AND SOHN FL 50 Elektriksel Kuvvet Ölçer, 50 N Maks. Kuvvet, 0.02 N Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JTG Modeli: FL 50
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
€685.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Kuvvet Ölçer
Pil Şarj Süresi8 saat.
Kasa Genişliği175mm
Rakam Boyutu8.5mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 175 75 30 mm x
Gövde Yüksekliği30 mm
Konut Uzunluğu75 mm
Gövde MalzemesiAlüminyum
Giriş Gerilimi100 - 240V
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı35 Derece C
Ölçüm Kapasitesi50N
Min. Ortam Sıcaklığı15 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-fl-50.pdf
okunabilirlik0.02N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.39
Gemi yüksekliği (cm)8.9
Gemi uzunluğu (cm)29.5
Gemi genişliği (cm)34.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelStandart LogoÜcret
KERN AND SOHN FL 10 Elektrik Kuvvet Ölçer, 10 N Maks. Kuvvet, 0.005 N Okunabilirlik | CE8JRW FL 10-€685.55
KERN AND SOHN FL 100 Elektrik Kuvvet Ölçer, 100 N Maks. Kuvvet, 0.05 N Okunabilirlik | CE8JRX FL 100-€685.55
KERN AND SOHN FL 1K Elektrik Kuvvet Ölçer, 1 kN Maks. Kuvvet, 0.5 N Okunabilirlik | CE8JRZ FL 1K-€781.77
KERN AND SOHN FL 20 Elektrik Kuvvet Ölçer, 25 N Maks. Kuvvet, 0.01 N Okunabilirlik | CE8JTB FL 20-€685.55
KERN AND SOHN FL 200 Elektrik Kuvvet Ölçer, 250 N Maks. Kuvvet, 0.1 N Okunabilirlik | CE8JTC FL 200-€685.55
KERN AND SOHN FL 5 Elektrik Kuvvet Ölçer, 5 N Maks. Kuvvet, 0.002 N Okunabilirlik | CE8JTF FL 5ISO.png€685.55
KERN AND SOHN FL 500 Elektrik Kuvvet Ölçer, 500 N Maks. Kuvvet, 0.2 N Okunabilirlik | CE8JTH FL 500-€685.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN FL 50 Elektriksel Kuvvet Ölçer, 50 N Maks. Kuvvet, 0.02 N Okunabilirlik
€685.55 / Adet